Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA TX-Bit 1/4 Zoll Form C 6,3 TR 9 25 mm Ausführung Z mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA01726
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01726
EAN/GTIN:
     4010995017262
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
TX-Bit 1/4" C 6,3, Länge 25 mm

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173
• Chrom-Vanadium-Stahl
• durchgehend gehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
TX
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
TX9
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, wiha t9 bit torx, bit (torx®), wiha bit torx, Bits für Schraubendreher, Kraftwerkzeuge für Elektro- und Druckluftschraub, TORX-Bits, Schraubwerkzeuge, Bit, Bit (TORX® TR), Bit (TORX®), Bit TORX® Tamper Resistant, Bit TORX® TR, TORX® TR Bit, TORX®-Bit, TORX®-Bit Tamper Resistant, TORX®-Bit TR-Bits für Schraubendreher, WIHA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,70*
Lager 245
2
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 3,09*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.