Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH2) 3-tlg. 1/4" in Box (07856)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH2) 3-tlg. 1/4" in Box (07856)
Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH2) 3-tlg. 1/4" in Box (07856)
Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH2) 3-tlg. 1/4" in Box (07856)
Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH2) 3-tlg. 1/4" in Box (07856)
Artikel-Nr.:
     5417B-p497584
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07856
EAN/GTIN:
     4010995078560
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 3x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,03243
Abmessungen:
PH2;
Gewicht:
27 g
Serie:
7011 Z
Verpackungsgröße:
202 x 77 x 61 mm
Verpackungseinheit (Stück):
3
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,83*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,95*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,15*
€ 3,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,53667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.