Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Herren Kochjacke 1516-130 Gr. XS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Herren Kochjacke 1516-130 Gr. XS weiß
BP Herren Kochjacke 1516-130 Gr. XS weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p4936497
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1516-130-21
EAN/GTIN:
     4010365584868
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
BP Herren Kochjacke 1516-130

Ausführung:
  • Langarm mit Manschetten
  • Stehkragen
  • 6 Paar weiße Kappendruckknöpfe
  • normale Passform
Material: 
100% Baumwolle, 205 g/m² 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
BP
Größe:
XS
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
205 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, bäckerjacke weiss, herren kochjacke, bäckerjacke xs, BP, Herren, 1516-130, Gr., XS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,72*
€ 25,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 25,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,69*
€ 28,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 34,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.