Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Herren Kochjacke 1516-130 Gr. S weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Herren Kochjacke 1516-130 Gr. S weiß
BP Herren Kochjacke 1516-130 Gr. S weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p4936495
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1516-130-21
EAN/GTIN:
     4010365584875
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
BP Herren Kochjacke 1516-130

Ausführung:
  • Langarm mit Manschetten
  • Stehkragen
  • 6 Paar weiße Kappendruckknöpfe
  • normale Passform
Material: 
100% Baumwolle, 205 g/m² 
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
205 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
BP
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, kochjacke weiß gr. s, herren kochjacke, bäckerjacke weiss, BP, Herren, 1516-130, Gr., S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 25,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 25,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 40,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.