Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPEX NORDVLIES WET Desi Vliesrollebasic, weiß 20 x 38 cm 100% PET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
WIPEX NORDVLIES WET Desi Vliesrollebasic, weiß 20 x 38 cm 100% PET
WIPEX NORDVLIES WET Desi Vliesrollebasic, weiß 20 x 38 cm 100% PET
WIPEX NORDVLIES WET Desi Vliesrollebasic, weiß 20 x 38 cm 100% PET
Artikel-Nr.:
     5417B-p4936114
Hersteller:
     Wipex
Herst.-Nr.:
     229940
EAN/GTIN:
     4250139206088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Vliestuch WET DESI • 100% PET-Vliesstoff • Lösungsmittelbeständig • Fusselfrei • Reißfest • Geeignet für die Flächendesinfektion in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, pharmazeutischen Unternehmen und ähnlich hygienisch sensiblen Bereichen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Blatt-Anzahl:
6 x 90
Hersteller:
WIPEX
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Breite:
380 cm
Länge:
200 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
6
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 10,35*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 11,28*
2 Tage
90
6
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 8,52667*
€ 11,65667*
9 Tage
18
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 55,03*
2 Tage
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 55,58*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,28*
€ 13,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.