| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4935503 Herst.-Nr.: 1156-237-3820-2XL EAN/GTIN: 5702820493165 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Softshelljacke Safety Damen 1156-237
Ausführung: - spezielles Design für Damen
- wind- und wasserabweisend
- guter Komfort und viel Bewegungsfreiheit
- dehnbare Stoffqualität
- reflektierender Reißverschluss vorne
- viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
- Innentaschen mit Klettverschluss
- elastischer Bund unten
- Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
- Bekleidungsklasse 2
Material:100% Polyester, 320 g/m² weitere Pflegehinweise: - Kein Weichspülmittel verwenden
- 1156/1943
- Hängend trocknen
- Maximale Anzahl Waschgänge: 25
- Separat waschen
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | gelb/schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 320 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | PSA-Kategorie: | Kat. II | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Wassersäule: | 9.000 mm | Farbcode: | 3820 | Internetfarbe: | gelb | Form: | langarm | Hersteller: | ENGEL | Ausführung: | Warnschutzjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke xxl gelb, damen jacke, damen jacken xxl, ENGEL, Warnschutz, Safety, Damen, 1156-237 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 91,15* | € 115,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,51* | € 121,47* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,32* | € 141,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|