Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4927391 Herst.-Nr.: 45223 EAN/GTIN: 4010995452230 |
| |
|
| | |
| QUALITÄT: Die Kabelschuhzange verpresst mit einer automatischen Größenanpassung alle Aderendhülsen der Größen 0,08 bis 16mm² zuverlässig und in gewohnter Wiha Qualität
EFFIZIENT: Der Crimpbereich (0,08 bis 16mm²) vereint 2 Krimpzangen in einer. Die Presszange deckt Großteil der ElektroAnwendung: für flexible Leiter (Leerhülsen+Twin Hülsen/Zwillingsaderendhülsen) ab.
FLEXIBEL: Durch die automatische Größenanpassung der Quetschzange mit dazu angepasstem Pressdruck und dem 360° drehbaren + fixierbaren Crimpkopf kann jeder Handwerker zuverlässig und schnell arbeiten
DURCHDACHT: Durch die automatische Crimpfunktion wird der Druck gleichmäßig auf den jeweiligen Querschnitt der Hülse verteilt, wodurch beide Teile perfekt miteinander verbunden werden
UNIVERSAL: Linkshänder geeignet, eine Kabelzuführhilfe, sowie die ausbaubaren Crimpbacken und der Hebel zum Abbruch des Crimpvorgangs runden die Profi-Aderendhülsenzange perfekt ab.
Das Vercrimpen von Aderendhülsen auf schwer zugänglichen Kabel gestaltet sich in der Praxis meist als große Herausforderung. Die automatische Crimpzange mit Vierkant-Pressung von Wiha präsentiert sich mit einem um 360 Grad drehbaren Crimpkopf, sodass in 45° Rastern frontale und seitliche Zugänge ermöglicht werden. Zudem ist die Crimpöffnung beidseitig zugänglich und kann Aderendhülsen bis zu einer Länge von 18mm in einem Crimpvorgang verarbeiten. Mit einem Crimpbereich von 0,08 bis 16mm² deckt das Crimpwerkzeug von Wiha einen großen Anwendungsbereich ab und eignet sich ebenfalls für das Vercrimpen von Twin Hülsen bis 2x10mm². Durch eine automatische Crimpfunktion stellt sich das Crimpwerkzeug von selbst auf die unterschiedlichen Querschnitte ein und stellt sicher, dass der Crimpvorgang vollständig abgeschlossen wird. Dank Notentriegelungsfunktion kann der Crimpvorgang jederzeit manuell abgebrochen werden. Darüber hinaus ermöglichen die ergonomischen Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz komfortables Arbeiten. Das leichte und handliche Crimpwerkzeug mit Kniehebelmechanik, sorgt für eine hohe Kraftübertragung und vereinfacht so Ihre Arbeit. Ein hochfester Spezialstahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Wiha | Breite: | 24 | Länge: | 193 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, aderendhülsenzange vierkantpressung 2,5 - 16 mm², dornpresszange, dornpresszange 16mm², Wiha, Profi, Quetschzange, Crimpzange, mit, 360° |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 111,87* | € 140,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,97* | € 141,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 117,66* | € 143,95* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,26* | € 148,21* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 122,33* | € 150,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|