Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924299 Herst.-Nr.: 7100217873 EAN/GTIN: 4054596712324 |
| |
|
| | |
| 3M Anstoßkappe First Base 3 Elite Standard
Ausführung: - Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeitsentwicklung und ermöglicht Luftzirkulation
- Verbesserte Atmungsaktivität durch Netze an den Seiten und der Oberseite
- Verbesserte Sichtbarkeit durch 360° reflektierende Paspeln
- Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Besonders hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
- Schirmlänge 70 mm
- Zulassung/Norm: EN 812:A1
Material: Leichtes Mikrofasergewebe
Anwendungsbereiche: Besonders geeignet für den industriellen Einsatz
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | 3M | Farbe: | marine-grau | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Anstoßkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 13,56* | € 16,57* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,16* | € 16,78* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 14,31* | € 16,96* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,12* | € 19,06* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,35* | € 19,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|