Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M First Base 3 Anstoßkappe Elite, marineblau/grau Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2031214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M First Base 3 Anstoßkappe Elite, marineblau/grau Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2031214
3M First Base 3 Anstoßkappe Elite, marineblau/grau Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2031214
3M First Base 3 Anstoßkappe Elite, marineblau/grau Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2031214
Artikel-Nr.:
     4012-673130
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217873
EAN/GTIN:
     4054596712324
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Elite«

Eigenschaften: Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte • Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeitsentwicklung und ermöglicht Luftzirkulation • Verbesserte Atmungsaktivität durch Netze an den Seiten und der Oberseite • Verbesserte Sichtbarkeit durch 360° reflektierende Paspeln • Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden • Besonders hoher Tragekomfort durch ergonomische Form • Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen Ausführung: • Schirmlänge 70 mm Anwendungsbereiche: Besonders geeignet für den industriellen Einsatz Zulassung/Norm: EN 812:A1 Material: Leichtes Mikrofasergewebe

Weitere Informationen:
Farbe:
marine-grau
Herstellerartikelnummer:
7100217873
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Ungarn
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 13,55*
€ 16,57*
Lager 4012
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 16,61*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 14,37*
€ 16,80*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 19,01*
1
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 332,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.