Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924293 Herst.-Nr.: 7100217858 EAN/GTIN: 4054596715325 |
| |
|
| | |
| 3M Anstoßkappe First Base 3 Classic Standard
Ausführung: - Anstoßkappe im modernen Basecap-Design
- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Reduzierte Feuchtigkeitsentwicklung
- Luftzirkulation durch leichtes Mikrofasergewebe
- Erhöhter Tragekomfort und Atmungsaktivität durch belüftete Seitennetze
- Optimiertes Ventilationssystem
- Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
- Großzügige seitliche Lüftungsschlitze
- Schirmlänge 70 cm
- Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1
Material: Leichte Mikrofaserstoffe Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | 3M | Farbe: | rot | Material: | Mikrofaser | Ausführung: | Anstoßkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 12,31* | € 15,39* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,00* | € 17,36* | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,55* | € 17,66* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,15* | € 18,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,38* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|