Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M First Base 3 Anstoßkappe Classic, rot, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2030597


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M First Base 3 Anstoßkappe Classic, rot, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2030597
3M First Base 3 Anstoßkappe Classic, rot, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2030597
3M First Base 3 Anstoßkappe Classic, rot, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2030597
Artikel-Nr.:
     4012-673115
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217858
EAN/GTIN:
     4054596715325
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Classic«

Eigenschaften: • Anstoßkappe im modernen Basecap-Design • Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte • Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden Reduzierte Feuchtigkeitsentwicklung • Luftzirkulation durch leichtes Mikrofasergewebe • Erhöhter Tragekomfort und Atmungsaktivität durch belüftete Seitennetze • Optimiertes Ventilationssystem • Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen Ausführung: • Großzügige seitliche Lüftungsschlitze • Schirmlänge 70 cm Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1 Material: Leichte Mikrofaserstoffe

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
7100217858
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Ungarn
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 12,31*
€ 15,39*
1
€ 5,90*
ab € 12,00*
€ 17,36*
Lager 4012
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 17,66*
14 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 18,15*
3 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 13,38*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 353,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.