| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924242 Herst.-Nr.: 4063726004567 EAN/GTIN: 4063726004567 |
| |
|
| | |
| Fortis Warnschutzjacke ARTHUR
Ausführung: - Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Winddicht
- Herausnehmbares Webpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel
- Kapuze im Kragen
- Zwei Brust- und Seitentaschen
- Aufgesetzte Handytasche
- Schulterreflexstreifen
- Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2) EN 343 Klasse 3/3
Material: 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet
Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | orange-marine | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Warnschutzjacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | Fortis | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,53* | € 51,78* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,10* | € 51,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,38* | € 52,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,76* | € 52,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,40* | € 54,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|