Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4923596 Herst.-Nr.: 51011013 EAN/GTIN: 7310610021801 |
| |
|
| | |
| First Aid Burn Kit Eigenschaften: • Zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs • Burn Gel-Produkte bieten Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand • Einfach anzuwenden mit klarer Anleitung • Tasche mit praktischem Griff • Gut sichtbar mit aufgedrucktem Flammensymbol und orangem Reißverschluss • Durchsichtige, ausklappbare Kunststoffhüllen sorgen für einen guten Überblick über den Inhalt • Ideal für Arbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr durch offenes Feuer, Flammen, heiße Oberflächen, Dampf, heiße Flüssigkeiten und Öfen Maße: 310 (B) x 247 (H) x 80 (T) mm Inhalt: • 1 x Burn Gel 100 ml • 1 x Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm • 2 x Burn Gel Dressing 20x20 cm • 4 x Burn Gel Dressing 10x10 cm • 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller • 1 x Netzverband • 6 x Elastische Fixierbinden • 2 Paar Handschuhe • 1 x Schere • Erste-Hilfe-Anleitung und Anleitung für Brandwunden Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, cederroth brandwunden-set, brandwunden set, CEDERROTH, First, Aid, Burn, Kit |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,00* | € 87,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,20* | € 87,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 71,69* | € 87,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 74,05* | € 87,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 82,05* | € 99,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|