Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION QP Werkzeugtasche inkl. Gürtel, Spalt Veloursleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION QP Werkzeugtasche inkl. Gürtel, Spalt Veloursleder
TOOLVIZION QP Werkzeugtasche inkl. Gürtel, Spalt Veloursleder
TOOLVIZION QP Werkzeugtasche inkl. Gürtel, Spalt Veloursleder
Artikel-Nr.:
     5417B-p485640
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     366.006
EAN/GTIN:
     8714612059401
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
werkzeug gürtel
QP Werkzeugtasche inkl. Gürtel, Spalt Veloursleder

Werkzeugtasche
Produktgröße: 23x23cm
Hochwertiger Ledereinzelbeutel Werkzeuggürtel, die einen einfachen und komfortablen Zugang auf ein bestimmtes Werkzeug für ihren Job bietet
1,4/1,6 mm dicke Leder
7 verschiedene Speichermöglichkeiten für verschiedene Größen von Handwerkzeugen und Zubehör
Verstellbarer Nylon Hüftgurt mit ABS Schnellverschluss, 
passend für Größen bis 135cm
Hochleistungsnähte und starke Metallnieten an den wichtigsten Belastungspunkte 

Lieferumfang:

QP Werkzeugtasche inkl. Gürtel, Spalt Veloursleder
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Leder
Breite:
230 mm
Länge:
230 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, QP Gürtel, QP Werkzeugtasche, QP Werkzeughalter, Werkzeugtasche, Gürtel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,99*
ab € 11,01*
€ 16,42*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.