Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Latzhose Safety+ 3235, EN 20471 Gr. 22 gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Latzhose Safety+ 3235, EN 20471 Gr. 22 gelb/schwarz
ENGEL Latzhose Safety+ 3235, EN 20471 Gr. 22 gelb/schwarz
ENGEL Latzhose Safety+ 3235, EN 20471 Gr. 22 gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4854211
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3235-825-3820-22
EAN/GTIN:
     5702820382414
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Warnlatzhose
ENGEL Latzhose Safety+ 3235-825, EN 20471

Ausführung:
  • funktionelle Details verhindern, dass Funken hängen bleiben
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Gesäßtaschen mit Patte
  • Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe
  • Knieverstärkung/Knietaschen, unten mit Klettverschluss
  • elastisches Rückenteil
  • flammhemmende LOXY Reflexstreifen
  • antistatisch und flammhemmend
  • Bekleidungsklasse 2

Material:
75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Antistatische Fasern, 300 g/m²

Pflegehinweise:
Kein Weichspülmittel verwenden
Muss mit einem F Engel Oberteil mit derselben oder höheren Klassifizierung getragen werden.
Maximale Anzahl Waschgänge: 50


Mehrere Stücke der Serien Engel Safety EN ISO 20471 und Safety EN 471 können zusammen getragen werden, wodurch sich die Sichtbarkeit erhöht. Bekleidung der Klasse 3 muss Folgendes erfüllen: Engel Safety-Oberteil der Klasse 2 zusammen getragen mit einer Engel Safety-Hose der Klasse 2 mit langen Hosenbeinen und 2 Reflexstreifen.
Wäschetrockner bei min. 90 Grad C
Separat waschen
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
825
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
ENGEL
Größe:
22
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Antistatische Fasern
Gewicht:
300 g/m²
Form:
lang
Ausführung:
Multinormbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 147,88*
€ 183,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 189,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,13*
€ 223,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-23
ab € 148,36*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-24
ab € 148,26*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-25
ab € 148,81*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-26
ab € 148,37*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-27
ab € 147,79*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-28
ab € 148,77*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-44
ab € 148,67*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-46
ab € 149,17*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-48
ab € 147,90*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-50
ab € 148,98*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-52
ab € 148,05*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-54
ab € 148,18*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-56
ab € 148,03*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-58
ab € 148,15*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-60
ab € 148,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.