Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißglas DIN A 10, 90 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißglas DIN A 10, 90 x 110 mm
ELMAG Schweißglas DIN A 10, 90 x 110 mm
ELMAG Schweißglas DIN A 10, 90 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p454600
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55363
EAN/GTIN:
     9004853553639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas 90x110mm
athermalglas
  • - Schutzstufe DIN A 9 bis DIN A 13- Verspiegelt: Ideal zur Hitzereflektion
Weitere Informationen:
DIN-Stempel:
Ja
Grundpreis:
Nein
Art:
Schweißerschutzglas
Hersteller:
ELMAG
Abmessung:
90x110 mm
Ausführung:
Schweißerkopfschutz
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzglas 9x110, ELMAG, Schweißglas, DIN, A, 10,, 90
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,18*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 1,63*
€ 2,47*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,59*
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,51*
€ 12,04*
4 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.