Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 10mm, Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 6.500/7.500 lt./min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 10mm, Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 6.500/7.500 lt./min.
ELMAG Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 10mm, Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 6.500/7.500 lt./min.
ELMAG Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 10mm, Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 6.500/7.500 lt./min.
Artikel-Nr.:
     5417B-p453250
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21407
EAN/GTIN:
     9004853214073
Suchbegriffe:
Sandstrahldüse
Sandstrahlkabinen-Ersatzdüse
Sandstrahlgerät
sandstrahldüse elmag
Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal so groß sein als die Korngröße des Strahlgranulats.Beispiel: Für Strahlgranulat mit Korngröße 1 mm ist eine Strahldüse mit Mindestdurchmesser 4 mm erforderlich

  • Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz
  • Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer
  • Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ELMAG
Gewicht:
200
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlgerät, ELMAG, Ersatzdüse, UG-1, /, 70mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 148,55*
€ 179,60*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,46*
€ 180,31*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,11*
€ 185,86*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,73*
€ 197,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 167,23*
€ 220,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.322,65*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.174,31*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.561,12*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.761,14*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.333,50*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.269,15*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.599,47*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.642,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.