Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdüse UG-1 - 70 mm - 10 mm für Sandstrahlgerät CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzdüse UG-1 - 70 mm - 10 mm
Ersatzdüse UG-1 - 70 mm - 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag21407
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21407
EAN/GTIN:
     9004853214073
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahldüse
Sandstrahlkabinen-Ersatzdüse
Sandstrahlgerät
sandstrahldüse elmag

Produktbeschreibung:

  • ideal geformte Jet-Düsen zu optimalen Granulatdurchsatz
  • Werkstoff Wolframkarbid zu lange Lebensdauer
  • einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
  • Druckluftbedarf bei 6 bar: 6500 l/min.
  • Druckluftbedarf bei 7 bar: 7500 l/min.
  • Granulatbedarf bei H-Schlacke: 670 kg/h
  • Granulatbedarf bei Metallschrot: 1550 kg/h
  • Granulatbedarf bei StrahlkorunØ 790 kg/h

Hinweis:

Der Düsendurchmesser muss mindestens vie Mal größer sein als die Korngröße des Strahlgranulats!

Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
passend für:
CB
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlgerät, Druckluft-Schlauchgarnitur, Düsenhalter, Elmag, ErsatzdüseUG, Ersatzfilter, Feinstaub-Filterschrank, Ladetisch, Rolltisch, Staubsack, Wasserabscheider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,86*
€ 180,07*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,22*
€ 181,25*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,13*
€ 186,23*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,86*
€ 197,56*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 167,01*
€ 220,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.322,83*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.174,31*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.565,21*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.756,68*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.331,63*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.268,06*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.600,96*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.642,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.