Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Möbelsysteme Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Möbelsysteme Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 100 mm hohem Sockel
C+P Möbelsysteme Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 100 mm hohem Sockel
C+P Möbelsysteme Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 100 mm hohem Sockel
Artikel-Nr.:
     5417B-p4362161
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-40
EAN/GTIN:
     4332163330592
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Sockel • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Sockel: teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Modell:
mit Sockel
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Höhe:
1850
Breite:
1190
Ausführung:
4 Abteile
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Abteilbreite:
300
Anzahl der Abteile/Fächer:
4 Abteile
Werkstoff Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
815
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 449,29*
€ 526,90*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,48*
€ 531,34*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,23*
€ 536,85*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,67*
€ 596,24*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,91*
€ 639,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,90*
€ 627,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,02*
€ 608,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,78*
€ 580,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,29*
€ 534,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,42*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.