Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile B: 1190mm,7021/0959059 | CA5826-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile B: 1190mm,7021/0959059 | CA5826-0959059
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile B: 1190mm,7021/0959059 | CA5826-0959059
Artikel-Nr.:
     261-CA5826-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-40
EAN/GTIN:
     4025314839852
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile B: 1190mm,7021/0959059 | CA5826-0959059

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 300 mm
H x B x T 1850 x 1190 x 500
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen schwefelgelb RDS 0959059
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Farbe Tür:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,97*
€ 736,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,78*
€ 713,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,17*
€ 685,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,54*
€ 621,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,56*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 4,984*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,618*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,02*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.