Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013535, Garderobenschr. 7035/70351800x1190x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-657663
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8020-40
EAN/GTIN:
     4332163330592
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013535, Garderobenschrank mit Sockel Serie Classic, lichtgrau/lichtgrau Diese Garderobenschränke gibt es in verschiedenen Varianten. Auch die Anzahl der Abteile kann man variieren. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Fach: Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach , Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen , Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss , Sockel: teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses , Lackierung: weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75290 GRAMM
Ausführung:
4 Abteile
Maße außen BxT:
1190x500 mm
Höhe:
1800 mm
Abteilbreite:
300 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
8020-40
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,59*
€ 529,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,37*
€ 537,93*
€ 4,95*
ab € 472,55*
€ 554,61*
€ 4,95*
ab € 472,83*
€ 554,61*
€ 4,90*
ab € 487,94*
€ 567,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,93*
€ 640,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,54*
€ 633,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,18*
€ 610,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,01*
€ 591,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,37*
€ 545,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,61*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,558*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,06*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.