| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p428367 Herst.-Nr.: 4001272074B69810052 EAN/GTIN: 5414729057620 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Latzhose Toulouse Pesco 74Ausführung:- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Brusttasche mit aufgesetzten Taschen
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche rechts mit Werkzeug- und Stiftefächer
- Zollstocktasche
- Hammerschlaufe
- Handytasche
- verstellbarer Bund
- Reflexstreifen von 50mm
- verstellbare Cordura
- Kniepolstertaschen
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5 cm)
Zertifiziert EN 471:2003 + A1:2007 Klasse2
Material: 60% Polyester, 40% Baumwolle, 290 g/m² Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Hersteller Größenangabe: | 52 | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Internetfarbe: | gelb | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | gelb/marine | Größe: | 52 | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose 52, warnschutz latzhose, dassy warnschutzlatzhose, Dassy, Warnschutz, Latzhose, Toulouse, Gr., 52 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 45,60* | € 60,50* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,00* | € 65,19* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,47* | € 65,44* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,78* | € 77,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|