| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p428268 Herst.-Nr.: 3001842074B6981003XL EAN/GTIN: 5414729019550 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Arbeitsjacke DUSSELDORF
Ausführung:- Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Verstellbarer Bund mit mit Druckknopfverschluss
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfverschluss
- Rückendehnfalte
- 2 große Schubtaschen
- 2 Brusttaschen
- Handytasche
- Stiftefach
- Werkzeugfach
- Innentasche
- Reflexstreifen 3M Scotchlite von 50 mm
- 2-fache Kappnähte
- Zertifiziert EN471:2003+A1:2007 - Klasse 3 -XS Klasse 2
Material: 60% Polyester / 40% Baumwolle
Gewicht: 290 g/m² Größen: XS - 3XL Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: | | Hersteller Name: | PESCO 74 | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Internetfarbe: | gelb | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | langarm | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | gelb/marine | Größe: | 3XL | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 40,62* | € 53,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,88* | € 57,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,75* | € 57,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,30* | € 69,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|