Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit Stecknuss PH1 Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit Stecknuss PH1 Xi-on
Projahn 1/4" Bit Stecknuss PH1 Xi-on
Projahn 1/4" Bit Stecknuss PH1 Xi-on
Projahn 1/4" Bit Stecknuss PH1 Xi-on
Artikel-Nr.:
     5417B-p421931
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     411301
EAN/GTIN:
     4000146003428
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
1/4" Bit Stecknuss PH1 Xi-on
  • Steckschlüssel-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
32
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
1
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Ausführung:
Stecknuss
Weitere Suchbegriffe: Projahn, 1/4", Bit, Stecknuss, PH1, Xi-on
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,45*
ab € 1,98*
€ 2,89*
3 Tage
30
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,60*
4 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,59*
€ 3,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.