Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-411301 Herst.-Nr.: 411301 EAN/GTIN: 4000146003428 |
| |
|
|  |  |
 | 1/4 Zoll Bit Stecknuss PH1 Xi-on- Steckschlüssel-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:  |  | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | D1: | D1 mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Ausführung: | Ausführung | Größe Antrieb: | Größe Antrieb | Größe Schrauben: | Größe Schrauben | L2: | L2 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Bit, Stecknuss, PH1, Xi-on |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 1,98* | € 2,89* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,60* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 2,57* | € 3,76* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 2,59* | € 3,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,34* | € 3,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|