Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 7,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 7,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 7,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 7,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 7,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 7,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 7,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420037
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     410700
EAN/GTIN:
     4000146007006
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 7,0 mm
Leistungsstarker Spiralbohrer, extra kurz
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Edelstahl, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen sowie für Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
135°
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
74
Arbeitslänge:
34
Durchmesser:
7
Norm:
1897
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer (ähnlich DIN 1897), kurzbohrer 7 mm, din 1897, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 1897, 7,0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,99*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 4,00*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 4,16*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,27*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.