Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p419952
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     44028
EAN/GTIN:
     4000146440285
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm
Der Multi-Problemlöser
  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
40°
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
46
Arbeitslänge:
16
Durchmesser:
2,8
Norm:
1897
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, kurzbohrer 2,8mm, din 1897, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 1897, Typ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,73*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,74*
4 Tage
12
10
€ 5,45*
ab € 2,09*
€ 2,79*
4 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,97*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.