Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p419922
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     46100
EAN/GTIN:
     4000146461006
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm
Der Multi-Problemlöser
  • AlTiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N)
  • Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) und Härte (3300 - 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV)
  • Wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder ohne Kühlung eingesetzt
  • Bestens geeignet für tiefe Bohrungen auch mit minimaler Menge an Kühlmittel
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Spiralwinkel:
40°
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
89
Arbeitslänge:
43
Durchmesser:
10
Norm:
1897
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, kurzbohrer 10mm, din 1897, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, ATN, DIN, 1897 Typ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 13,94*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 11,70*
€ 14,19*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 14,45*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 12,36*
€ 14,88*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.