Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p418285 Herst.-Nr.: 260550 EAN/GTIN: 4000146260555 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,5 mmPräziser und schneller Hochleistungsbohrer - Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern
- Lange Standzeit
- Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
- Aus dem Vollen geschliffen
- Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
- Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
Weitere Informationen: | | Spitzenwinkel: | 130° | Hersteller: | Projahn | Schaft: | Zylinderschaft | Typ: | S SPEED | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Spiralwinkel: | 35° | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | DIN 1414 | Norm: | 338 | Nutenform: | normal | Normart: | DIN | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | 35° | Kernanstieg: | normal | Kerndicke: | verstärkt | Ausspitzung: | DIN 1412, Form C Kreuzanschliff | Spitzenanschliff: | Kreuzanschliff | Qualitätsstufe:: | Professional | Verwendung:: | Für Stahl über 800 N/mm² legiert und unlegiert, V2A und V4A Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl | Material:: | HSS-Co 5 % | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Werkstoff: | HSS-Co5 | Arbeitslänge: | 57 | Gesamtlänge: | 93 | Durchmesser: | 5,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,07* | € 4,02* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 4,38* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,35* | € 4,39* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,44* | € 4,53* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|