Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p418222
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     34105
EAN/GTIN:
     4000146341056
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm
Der Multi-Problemlöser
  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu maximal 1.200 N/mm², für Al/Kupfer/AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, V2 A und V4 A Stähle, Titan, Titan Legierungen
Material::
HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
UF-L
Nutenform:
Flachnutenprofil
Kernanstieg:
Ohne
Kerndicke:
stärker als normal
Ausspitzung:
DIN 1412, Form UX
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Normart:
DIN
Spiralwinkel:
40°
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
87
Gesamtlänge:
133
Durchmesser:
10,5
Norm:
338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 projahn, din 338, din 338 10,5mm, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 12,83*
€ 16,01*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 16,32*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 16,43*
4 Tage
13
5
€ 5,50*
ab € 13,45*
€ 16,77*
3 Tage
13
5
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.