Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,6 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,6 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,6 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p418196
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     34076
EAN/GTIN:
     4000146340769
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,6 mm
Der Multi-Problemlöser
  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
UF-L
Nutenform:
Flachnutenprofil
Kernanstieg:
Ohne
Kerndicke:
stärker als normal
Ausspitzung:
DIN 1412, Form UX
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu maximal 1.200 N/mm², für Al/Kupfer/AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, V2 A und V4 A Stähle, Titan, Titan Legierungen
Material::
HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel:
130°
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Normart:
DIN
Spiralwinkel:
40°
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
75
Gesamtlänge:
117
Durchmesser:
7,6
Norm:
338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 projahn, din 338, spiralbohrer din 338 7,6mm, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 9,72*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 9,80*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 9,89*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 8,28*
€ 10,18*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.