Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p418123 Herst.-Nr.: 32105 EAN/GTIN: 4000146321058 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 10,5 mmDer Multi-Problemlöser - Bestens geeignet für tiefe Bohrungen auch mit minimaler Menge an Kühlmittel
- AlTiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N)
- Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) und Härte (3300 - 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV)
- Wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder ohne Kühlung eingesetzt
- Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen: | | Ausspitzung: | DIN 1412, Form UX | Spitzenanschliff: | Werksnorm | Qualitätsstufe:: | Professional | Verwendung:: | Bestens geeignet für tiefe Bohrungen, auch mit Minimal-Mengen-Schmierung: Allroundschicht Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu maximal 1.200 N/mm², für AI/Kupfer/AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh | Material:: | HSS-Co 5 % | Spitzenwinkel: | 130° | Hersteller: | Projahn | Schaft: | Zylinderschaft | Typ: | UF-L | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Normart: | DIN | Nutenform: | Flachnutenprofil | Kernanstieg: | Ohne | Kerndicke: | stärker als normal | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Spiralwinkel: | 40° | Werkstoff: | HSS-Co5 | Arbeitslänge: | 87 | Gesamtlänge: | 133 | Durchmesser: | 10,5 | Norm: | 338 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 14,65* | € 18,34* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,92* | € 18,61* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,00* | € 18,69* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 15,37* | € 19,23* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,41* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|