Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco HSS-R Spiralbohrer-Bits für Metall mit Industrieverpackung - 7 mm x 109 mm - 10 Stk./Industrieverpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bahco HSS-R Spiralbohrer-Bits für Metall mit Industrieverpackung - 7 mm x 109 mm - 10 Stk./Industrieverpackung
Bahco HSS-R Spiralbohrer-Bits für Metall mit Industrieverpackung - 7 mm x 109 mm - 10 Stk./Industrieverpackung
Bahco HSS-R Spiralbohrer-Bits für Metall mit Industrieverpackung - 7 mm x 109 mm - 10 Stk./Industrieverpackung
Bahco HSS-R Spiralbohrer-Bits für Metall mit Industrieverpackung - 7 mm x 109 mm - 10 Stk./Industrieverpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p4156615
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4515-7.00-10P
EAN/GTIN:
     7314150441365
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • Bohrer, rollgewalzte Ausführung mit hoher Elastizität und geringem Bruchrisiko
  • Oxidbeschichtung reduziert den Verschleiß bei guter und schneller Spanabfuhr
  • Bohrer mit zylindrischen Schaft für Stand- und Handbohrmaschinen
  • Schnellarbeitsstahl ( HSS) Bohrer zum Bohren in Bronze, Messing, Kohlenstoffstahl, Gusseisen und legiertem Stahl
  • Hergestellt nach DIN 338
  • Spitzwinkel 118 °
  • Industrieverpackung
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bahco
Schaftdurchmesser:
7
Gesamtlänge:
109
Arbeitslänge:
69
Durchmesser:
7
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 7mm, din 338, Bahco, HSS-R, Spiralbohrer-Bits, für, Metall, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 15,12*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 15,33*
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 18,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.