Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Weste Materialmix Damen JN739 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Weste Materialmix Damen JN739 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Weste Materialmix Damen JN739 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Weste Materialmix Damen JN739 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Weste Materialmix Damen JN739 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Weste Materialmix Damen JN739 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Weste Materialmix Damen JN739 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Weste Materialmix Damen JN739 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4155784
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223757620
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
damen weste
James & Nicholson Weste Materialmix Damen JN739

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melange-Optik
  • Vorder-, Rückenteil und Kragen in gestepptem Karodesign
  • Durchgehend hinterlegter Reißverschluss
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
Oberstoff 2: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
kiwi-melange/anthracite-melange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Weste, Materialmix, Damen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,98*
€ 44,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 51,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.