| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4148069 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223738223 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Softshellweste Damen JN1169
Ausführung: - Angenehm weiches 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
- Wind- und wasserdicht (5.000mm Wasserssäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m²/24h)
- Nähte nicht versiegelt
- Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
- Stehkragen
- 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Durchgehend hinterlegter 2-Wege-Reißverschluss mit Kinnschutz
- Elastische Kordel am Saum zur Weitenregulierung
- Reißverschluss zur Veredelung im Vorderteil
- Reißverschlüsse: YKK
- leicht taillliert
Material: Oberstoff (290 g/m²): 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | graphite | Gewicht: | 290 g/m² | Wassersäule: | 5.000 mm | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | ärmellos | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,62* | € 49,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,12* | € 55,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|