Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 10,00 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTG Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 10,00 mm geschliffen
PTG Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 10,00 mm geschliffen
PTG Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 10,00 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     5417B-p406333
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389034940
EAN/GTIN:
     4040389034940
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, Typ N, HSSE Co5, PTG

Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 900 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle.
*ab 2,0mm ø mit Kreuzanschliff.

Weitere Informationen:
Spitzenanschliff:
130 °
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
PTG
Typ:
N
Normart:
DIN
Ausführung:
DIN 338 RN
Anwendungsgebiet:
Stahl, Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einssatzstähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spiralwinkel:
30–35°
Schaft:
Zylinderschaft
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
87
Gesamtlänge:
133 mm
Durchmesser:
10 cm
Norm:
338 RN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n 10mm, din 338 typ n, din 338, PTG, Spiralbohrer, DIN, 338RN, HSSCo, 10,00
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
€ 5,99*
ab € 4,07*
€ 5,26*
2 Tage
113
20
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,39*
2 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 5,82*
7 Tage
96
1
€ 4,79*
ab € 4,12*
€ 5,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.