Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,90 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTG Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,90 mm geschliffen
PTG Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,90 mm geschliffen
PTG Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,90 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     5417B-p406282
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389034438
EAN/GTIN:
     4040389034438
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, Typ N, HSSE Co5, PTG

Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 900 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle.
*ab 2,0mm ø mit Kreuzanschliff.

Weitere Informationen:
Spitzenanschliff:
130 °
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
PTG
Typ:
N
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung:
DIN 338 RN
Anwendungsgebiet:
Stahl, Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einssatzstähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spiralwinkel:
30–35°
Schaft:
Zylinderschaft
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
52
Gesamtlänge:
86 mm
Durchmesser:
4,9 cm
Norm:
338 RN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 4,9 mm, PTG, Spiralbohrer, DIN338RN, HSSCo, 4,90, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,48*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,52*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,55*
6 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.