Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Malerwalze Nylon 18cm mit Bügel Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Malerwalze Nylon 18cm mit Bügel Nölle
Nölle Malerwalze Nylon 18cm mit Bügel Nölle
Nölle Malerwalze Nylon 18cm mit Bügel Nölle
Artikel-Nr.:
     5417B-p404999
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560500854
EAN/GTIN:
     4250560500854
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Farbroller Nr. 7015

• Polyamid, ungepolstert, lösemittelbeständig
• Verzinkter Steckbügel
• Kunststoffgriff
• Geeignet für glatte Untergründe und Beschichtungen

Weitere Informationen:
Kern-Ø:
48 mm
Rollenbreite:
18 cm
Anwendung:
Geeignet für glatte Untergründe und Beschichtungen
Artikelbeschreibung:
Farbroller
Hersteller:
Nölle
Größe:
48
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid
Ausführung:
Farbroller
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Steckbügel-Ø:
8 mm
Florhöhe:
14 mm
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Kunststoff
Marke:
neutrale Produktlinie
Breite:
180 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 6,80*
ab € 2,92*
€ 4,38*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,27*
7 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,30*
1 Tag
118
20
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,50*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.