| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p404989 Herst.-Nr.: 55405 EAN/GTIN: 4250560502377 |
| |
|
| | |
| Beizpinsel Nr. 554 Reine graue Chinaborste, Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Borstenfassung: | Kunststoff | SB-Verpackt: | Nein | Borstenart: | Chinaborste | Material Griff: | Holz | Größe: | 2" | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 4,69* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,40* | € 4,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,50* | € 5,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,54* | € 5,15* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,39* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|