Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Reifen-/Universalkreide a 12 Stk. gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lyra Reifen-/Universalkreide a 12 Stk. gelb
Lyra Reifen-/Universalkreide a 12 Stk. gelb
Lyra Reifen-/Universalkreide a 12 Stk. gelb
Lyra Reifen-/Universalkreide a 12 Stk. gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p404964
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4084900551325
EAN/GTIN:
     4084900551325
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Reifen-/Universalkreide

Rund, papiert, für die Beschriftung von trockenen und nassen Reifen, markiert zusätzlich auf nahezu allen Untergründen, auch öliges oder rostiges Metall.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
12
Wasserfest:
Nein
Anwendung:
Für die Beschriftung von trockenen und nassen Reifen. Markiert zusätzlich auf nahezu allen Untergründen, auch öliges oder rostiges Metall
Hersteller:
LYRA
Farbe:
gelb
Schreibfarbe:
gelb
Papiert:
Ja
Kreidenlänge:
120
Kreidenform:
rund
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Ja
Kreiden-Ø:
12
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, lyra försterkreide gelb, fettsignierkreide, fettsignierkreide gelb, Reifen-/Universalkreide, Universalkreide, Kreide, Beschriftung, Reifen-/
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,16*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 9,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,02*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,2869*
€ 9,2169*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 9,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,4825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.