Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/Universalkreide 4940 a 12 St. gelb Lyra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reifen-/Universalkreide 4940 a 12 St. gelb Lyra
Reifen-/Universalkreide 4940 a 12 St. gelb Lyra
Artikel-Nr.:
     4012-734431
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4940007
EAN/GTIN:
     4084900551325
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Reifen-/Universalkreide Nr. 4940

• Rund
• Papiert
• Für die Beschriftung von trockenen und nassen Reifen
• Markiert zusätzlich auf nahezu allen Untergründen, auch öliges oder rostiges Metall

Lieferung: 12 Stück in Schachtel.

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb
Kreiden-Ø:
9,5 mm
Kreidenlänge:
120 mm
Inhalt:
12 Stück
Markenname:
LYRA
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4940007
Ursprungsland:
Mexiko
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,26*
Lager 4012
32
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,97*
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,16*
€ 8,99*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 9,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 6,14* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.