Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Bestseller-Paket 1 x 03 02 180, 1 x 70 02 160, 1 x 87 01 250 (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Bestseller-Paket 1 x 03 02 180, 1 x 70 02 160, 1 x 87 01 250 (SB-Karte/Blister)
Knipex Bestseller-Paket 1 x 03 02 180, 1 x 70 02 160, 1 x 87 01 250 (SB-Karte/Blister)
Knipex Bestseller-Paket 1 x 03 02 180, 1 x 70 02 160, 1 x 87 01 250 (SB-Karte/Blister)
Knipex Bestseller-Paket 1 x 03 02 180, 1 x 70 02 160, 1 x 87 01 250 (SB-Karte/Blister)
Artikel-Nr.:
     5417B-p404564
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773073994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
00 20 09 V01 Bestseller-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung.
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel.
Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm.
Zangen mit polierten Köpfen; Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen oder mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.
SB-Karte/Blister.
Lieferumfang: 1 x 03 02 180 Knipex Kombizange, 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 70 02 160 Knipex Seitenschneider,
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Karton
SB-Verpackt:
Ja
Anzahl der Teile:
3
Satzinhalt:
1 Kombizange 180 mm, 1 Seitenschneider 160 mm, 1 Wasserpumpenzange Cobra®250 mm
Anzahl:
3-teilig
Höhe:
35
Breite:
170
Typ:
Zangensatz
Gewicht:
955 g
Länge:
370 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,33*
€ 47,26*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 40,23*
€ 47,27*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,08*
€ 47,28*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,78*
€ 48,05*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,94*
€ 48,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
03 02 180
ab € 10,34*
Sonstiges
Knipex
70 02 160
ab € 13,02*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.