Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5107001019 Herst.-Nr.: 00 20 09 V01 EAN/GTIN: 4003773073994 |
| | |
|
| | |
| Griffe mit Kunststoffüberzug und mit Mehrkomponenten-Hüllen · Zangen mit polierten Köpfen · im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel bestehend aus:Kombizange 1 x Art.-Nr. 4000 810 209Seitenschneider 1 x Art.-Nr. 4000 810 126Wasserpumpenzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 674Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 170mm· Gewicht: 950g· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen / Kunststoffüberzug· Zange: poliert· Verpackung: Kunststoff-Tiefziehteil· Tiefe: 40mm· Höhe: 370mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3-teilig | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, VDE-Seitenschneider, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, Zangenpaket, Zangensätze |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 40,24* | € 47,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 40,17* | € 47,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,30* | € 47,60* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 41,11* | € 48,56* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,92* | € 48,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|