| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403985 Herst.-Nr.: 8711755800938 EAN/GTIN: 8711755800938 |
| |
|
| | |
| Ersatzrad Fort Flex Pro Steel • Passend für alle Altrad-Fort-Schubkarren • Pannensicher, Rad aus Qualitäts-Polyurethanschaum • Robuste Stahlfelge, Silber mit Kugellager und Staub-Siegel Weitere Informationen: | | Farbe Lauffläche: | gelb | Farbe Radkörper: | silber | Material Lauffläche: | Polyurethanschaum | Material Radkörper: | Stahl | Laufflächenfarbe: | gelb | Hersteller: | Lescha | Ausführung: | Fort Flex Pro Steel | Tragkraft: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lescha, Ersatzrad, Fort, Flex, Pro, mit |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,07* | € 83,74* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,93* | € 83,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,56* | € 84,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,27* | € 84,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,8731* | € 86,1931* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|