| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403775 Herst.-Nr.: 592-2-41-23-BUG-52 EAN/GTIN: 4250331806918 |
| |
|
| | |
| Ecxess Arbeitshose »Champ« Ausführung: - Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung
- ergonomische Passform
- atmungsaktives Gewebe
- kräftige Schlaufen mit Klettverschluss
- widerstandsfähiger Stoff im Knieschoner-Bereich
- reflektierende Einsätze
- robustes und langlebiges Material
- Beinlänge um 6 cm verlängerbar (bei Standardgrößen)
Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Naht: | Dreifachnaht | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Ausstattung: | Hosenschlitz | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Hosenart: | lange Hose | Nebenfarbe: | grau | Grammatur: | 280 g/m² | Taschenart: | Handytasche | Gewicht: | 280 g/m² | Hauptfarbe: | blau | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 48-60 | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Excess | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | blau/grau | Größe: | 52 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshose blau 52, arbeitshose 52, arbeitshose blau, EXCESS Bundhose Champ 52 blau/grau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,64* | € 51,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,99* | € 51,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,54* | € 52,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,30* | € 53,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,98* | € 54,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|