Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403397 Herst.-Nr.: 642710/42 EAN/GTIN: 4051428028769 |
| |
|
| | |
| Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 42 schwarz/gelb Weitere Informationen: | | Form: | A | Kategorie: | S3 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Aluminium | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC | Weite: | 11 | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Besonderheit: | dämpfungsaktiv | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Material Schaft: | Nubukleder | Ausstattung: | Überkappe | Farbe Sohle: | schwarz | Farbe Schaft: | gelb | Größenspiegel: | 39-47 | Gefährdung: | Flüssigkeiten | Material: | Leder | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Schnürsenkel | Internetfarbe: | schwarz | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 1260 g | Ausführung: | Halbschuh | Hersteller: | Puma | Farbe: | schwarz/gelb | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, WG1, Low, Füße, SRC, 642710, Amsterdam |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,12* | € 87,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 75,95* | € 87,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,02* | € 88,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 77,20* | € 88,37* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 69,52* | € 96,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|