Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 40 schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 40 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 40 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 40 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 40 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 40 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 40 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 40 schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p403395
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642710/40
EAN/GTIN:
     4051428028745
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 40 schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Weite:
11
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit:
dämpfungsaktiv
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Ausstattung:
Überkappe
Material Schaft:
Nubukleder
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
gelb
Größenspiegel:
39-47
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Material:
Leder
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Form:
A
Kategorie:
S3
Verschluss:
Schnürung
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schutzkappe:
Aluminium
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
1260 g
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
Puma
Farbe:
schwarz/gelb
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 87,41*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 76,31*
€ 87,42*
3 Tage
2
pro Paar
€ 5,99*
ab € 76,15*
€ 87,68*
1 Tag
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 77,39*
€ 88,52*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 69,16*
€ 96,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,37*
€ 114,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,34*
€ 87,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.