| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4016480 Herst.-Nr.: 6577-1446-20-52 EAN/GTIN: 4035386418497 |
| |
|
| | |
| GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446
Ausführung: - Material: 100% Polyester
- Regular Fit
- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- Ärmel mit Aufschlag
Pflegehinweis: - 30°C Schonwaschgang
- nicht Bleichen
- nicht im Tumbler trocknen
- bügeln mit geringer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Waschanleitung: | 30°C | Farbcode: | 20 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 52 | Farbe: | marine | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,75* | € 50,88* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,76* | € 57,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|