Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 74 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 74 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 74 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 74 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 74 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 74 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p4014192
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3546-314-2047-74
EAN/GTIN:
     5702820600921
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314

Ausführung:
  • moderne Passform
  • Super Stretch
  • hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
  • hoch geschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze an den Seiten
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
  • D-Ring an der Latztasche
  • Bekleidungsklasse 1
Material: 
56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Gewicht:
285 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Farbcode:
2047
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
ENGEL
Größe:
74
Farbe:
schwarz/rot
Material:
56% Polyester / 34% Elasthan / 10% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,02*
€ 96,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 102,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,97*
€ 117,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3546-314-110-22
ab € 74,61*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-23
ab € 74,63*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-24
ab € 74,79*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-25
ab € 74,73*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-26
ab € 75,00*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-27
ab € 75,02*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-28
ab € 74,66*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-42
ab € 74,99*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-44
ab € 75,19*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-46
ab € 74,62*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-48
ab € 75,15*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-50
ab € 75,28*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-52
ab € 74,75*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-54
ab € 74,96*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-56
ab € 74,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.