Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-110 Gr. 66 grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-110 Gr. 66 grün/orange
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-110 Gr. 66 grün/orange
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-110 Gr. 66 grün/orange
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-110 Gr. 66 grün/orange
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-110 Gr. 66 grün/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4014072
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3546-314-110-66
EAN/GTIN:
     5702820553609
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314

Ausführung:
  • moderne Passform
  • Super Stretch
  • hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
  • hoch geschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze an den Seiten
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
  • D-Ring an der Latztasche
  • Bekleidungsklasse 1
Material: 
56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Größe:
66
Farbe:
grün/orange
Gewicht:
285 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Farbcode:
110
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
ENGEL
Material:
56% Polyester / 34% Elasthan / 10% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,74*
€ 95,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 101,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,97*
€ 117,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3546-314-110-22
ab € 74,95*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-23
ab € 74,98*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-24
ab € 75,14*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-25
ab € 74,98*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-26
ab € 75,19*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-27
ab € 74,74*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-28
ab € 75,00*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-42
ab € 74,52*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-44
ab € 74,66*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-46
ab € 75,03*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-48
ab € 75,11*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-50
ab € 74,65*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-52
ab € 75,08*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-54
ab € 75,18*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-56
ab € 75,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.